Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE8506010CPYG
Cod. Produttore
8506010CPYG
Cod. EAN
8051316028693

Informazioni di prodotto

FILM TTF ADESIVO LUNG.125M.-LARGH.58MM.CPYG
Descrizione del produttore: Film adesivo TTF di alta qualità con lunghezza di 125 metri e larghezza di 5 centimetri, progettato per applicazioni elettriche. Il materiale autoadesivo garantisce un’ottima adesione su diverse superfici, facilitando l’installazione e la sicurezza delle connessioni elettriche. Non magnetico e non trasparente, questo film è ideale per proteggere e isolare componenti elettrici con affidabilità e durata nel tempo. La sua composizione è studiata per resistere alle sollecitazioni tipiche degli impianti elettrici, assicurando prestazioni costanti e sicurezza.

colore

Giallo

larghezza

0,1 mm

altezza

58 mm

autoadesivo

lunghezza

125000 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

FILM TTF ADESIVO LUNG.125M.-LARGH.5