Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE8506003WVYG
Cod. Produttore
8506003WVYG
Cod. EAN
8016692591049

Informazioni di prodotto

  • Serie: CE8506003WVYG
  • Lunghezza film: 125 m
  • Larghezza film: 35 mm
  • Tipo: Film TTF adesivo
  • Classe ETIM: EC001288
  • Materiale: Etichettatura
Film adesivo autoadesivo di colore bianco, caratterizzato da una lunghezza di 125 metri e larghezza di 35 millimetri. Progettato per applicazioni elettriche, garantisce un’adesione ottimale su superfici pulite, asciutte e prive di oli, grassi o polvere. La pellicola adesiva si applica con pressione decisa per assicurare il completo contatto con la superficie, raggiungendo la massima adesione dopo circa 72 ore di polimerizzazione. È indicata per utilizzi in ambienti con temperature comprese tra 15 e 40 gradi Celsius, evitando l’applicazione a temperature inferiori a 10 gradi o in presenza di umidità o condensa durante il periodo di indurimento. Questo film adesivo è privo di diciture e non è magnetico né trasparente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FILM TTF ADESIVO LUNG.125-LARGH.35M8506003WVYG CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Bianco

larghezza

0,08 mm

altezza

35 mm

autoadesivo

lunghezza

125000 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Film TTF adesivo 125x35mm materiale etichettatura industriale