Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN007725.00001
Cod. Produttore
007725.00001

Informazioni di prodotto

Il gruppo filtro FF20U offre soluzioni efficienti per applicazioni elettriche, ottimizzando prestazioni e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design compatto
  • Materiali di alta qualità per una maggiore durata
  • Compatibilità con diversi ambienti, finitura RAL 7035

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza nel filtraggio per una migliore protezione degli impianti
  • Risparmio energetico derivante da prestazioni ottimizzate
  • Affidabilità e lunga vita utile del prodotto
Il FN007725.00001 è un gruppo filtro FF20U, progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, presenta una finitura elegante nel colore RAL 7035, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Questo prodotto è ideale per chi cerca efficienza e affidabilità nel settore elettrico, offrendo una soluzione efficace per il filtraggio. Scegliere il gruppo filtro FN007725.00001 significa optare per un prodotto di eccellenza nel campo elettrico. Descrizione del produttore: Il FN007725.00001 è un gruppo filtro FF20U, progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, presenta una finitura elegante nel colore RAL 7035, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Questo prodotto è ideale per chi cerca efficienza e affidabilità nel settore elettrico, offrendo una soluzione efficace per il filtraggio. Scegliere il gruppo filtro FN007725.00001 significa optare per un prodotto di eccellenza nel campo elettrico.

larghezza

325 mm

altezza

325 mm

profondità

34 mm

numero RAL

7035

grado di protezione (IP)

IP54

Grado di protezione (NEMA)

12

Produttore

Gruppo filtro FF20U alta qualità finitura RAL 7035 per applicazioni elettriche