Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN010433.00001
Cod. Produttore
010433.00001

Informazioni di prodotto

Il filtro con ventilazione FF20GA230UERA GR offre soluzioni efficaci per impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con tensione di alimentazione AC standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica migliorata
  • Affidabilità e durata elevate
  • Adatto per applicazioni industriali e residenziali
Scopri il filtro con ventilazione FF20GA230UERA GR, un componente essenziale per il tuo sistema elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo filtro è progettato per funzionare con tensione di alimentazione AC, garantendo prestazioni ottimali. La sua costruzione robusta assicura durata e affidabilità, rendendolo ideale per applicazioni industriali e residenziali. Scegli un prodotto che combina efficienza e solidità per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il filtro con ventilazione FF20GA230UERA GR, un componente essenziale per il tuo sistema elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo filtro è progettato per funzionare con tensione di alimentazione AC, garantendo prestazioni ottimali. La sua costruzione robusta assicura durata e affidabilità, rendendolo ideale per applicazioni industriali e residenziali. Scegli un prodotto che combina efficienza e solidità per le tue esigenze elettriche.

larghezza

325 mm

altezza

325 mm

profondità

158,5 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

potenza nominale

171 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

840 METROC_ORA

emissione di rumori

72,8 DECIBEL_A

Produttore

Filtro con ventilazione FF20GA230UERA GR compatto per impianti elettrici industriali e residenziali