Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN010135.00001
Cod. Produttore
010135.00001

Informazioni di prodotto

Il filtro con ventilazione FF20GA230UEA garantisce un'efficace gestione dell'aria per armadi elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con alimentazione AC standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Prestazioni ottimali per un ambiente controllato
  • Maggiore efficienza energetica dell'impianto
  • Affidabilità e durata nel tempo
Il filtro con ventilazione FF20GA230UEA di marca GR è progettato per garantire un'efficace gestione dell'aria. Questo dispositivo è alimentato da tensione AC, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano prestazioni ottimali, contribuendo a un ambiente controllato e confortevole. Con una particolare attenzione alla qualità, il filtro rappresenta una scelta affidabile per chi cerca soluzioni di alta efficienza nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il filtro con ventilazione FF20GA230UEA di marca GR è progettato per garantire un'efficace gestione dell'aria. Questo dispositivo è alimentato da tensione AC, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano prestazioni ottimali, contribuendo a un ambiente controllato e confortevole. Con una particolare attenzione alla qualità, il filtro rappresenta una scelta affidabile per chi cerca soluzioni di alta efficienza nel settore elettrico.

larghezza

325 mm

altezza

325 mm

profondità

158,5 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

potenza nominale

158 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

860 METROC_ORA

emissione di rumori

72,8 DECIBEL_A

Produttore

Filtro ventilazione FF20GA230UEA GR, gestione aria armadi elettrici, alimentazione AC, design compatto, alta efficienza