Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN007817.00001
Cod. Produttore
007817.00001

Informazioni di prodotto

Il filtro con ventilazione FF15D24UNR GR assicura efficienza e affidabilità nelle applicazioni elettriche a 24V DC.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Design robusto per una lunga durata
  • Materiali di alta qualità per prestazioni costanti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione ottimale del flusso d’aria
  • Mantenimento della temperatura ideale
  • Risparmio energetico grazie a un funzionamento efficiente
Il filtro con ventilazione FF15D24UNR GR è progettato per un'alimentazione a 24V DC, garantendo prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo filtro offre un'efficace gestione del flusso d'aria, contribuendo a mantenere la temperatura ideale nei sistemi elettrici. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono un componente essenziale per chi cerca affidabilità e efficienza. Descrizione del produttore: Il filtro con ventilazione FF15D24UNR GR è progettato per un'alimentazione a 24V DC, garantendo prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo filtro offre un'efficace gestione del flusso d'aria, contribuendo a mantenere la temperatura ideale nei sistemi elettrici. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono un componente essenziale per chi cerca affidabilità e efficienza.

larghezza

250 mm

altezza

250 mm

profondità

125 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

DC

grado di protezione (IP)

IP54

potenza nominale

17 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

285 METROC_ORA

emissione di rumori

60 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

12

Produttore

Filtro ventilazione FF15D24UNR GR 24V DC gestione flusso aria applicazioni elettriche