Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN008004.00001
Cod. Produttore
008004.00001

Informazioni di prodotto

Il filtro con ventilazione FF15D24UFR GR offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Affidabilità e durata elevate per ridurre interventi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione del flusso d’aria per una migliore efficienza del sistema
  • Contributo al risparmio energetico mantenendo pulito l’impianto
  • Funzionamento continuo e sicuro in ambienti industriali e commerciali
Il filtro con ventilazione FF15D24UFR GR è progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni a 24 volt DC. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'efficace filtrazione dell'aria, contribuendo a mantenere il sistema pulito e funzionante. La sua costruzione robusta assicura durata e affidabilità, rendendolo ideale per utilizzi industriali e commerciali. Scegli questo filtro per un'ottimizzazione del flusso d'aria e una maggiore efficienza operativa. Descrizione del produttore: Il filtro con ventilazione FF15D24UFR GR è progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni a 24 volt DC. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'efficace filtrazione dell'aria, contribuendo a mantenere il sistema pulito e funzionante. La sua costruzione robusta assicura durata e affidabilità, rendendolo ideale per utilizzi industriali e commerciali. Scegli questo filtro per un'ottimizzazione del flusso d'aria e una maggiore efficienza operativa.

larghezza

250 mm

altezza

250 mm

profondità

125 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

DC

grado di protezione (IP)

IP54

potenza nominale

31 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

297 METROC_ORA

emissione di rumori

60 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

12

Produttore

Filtro ventilazione FF15D24UFR GR 24V DC alta efficienza per impianti industriali e commerciali