Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN011237.00001
Cod. Produttore
011237.00001

Informazioni di prodotto

Il filtro FF15D24UF5 GR garantisce efficienza e affidabilità in applicazioni a 24VDC.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali robusti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento fluido e affidabile
  • Efficienza energetica ottimizzata
  • Riduzione dei guasti e manutenzione minima
Il filtro FF15D24UF5 GR è progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni a 24VDC. Realizzato con materiali di alta qualità, questo filtro con ventilazione offre un'efficienza eccezionale, contribuendo a mantenere un funzionamento fluido e affidabile. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono un componente essenziale per chi cerca affidabilità e durata nel tempo. Ideale per vari impieghi elettrici, rappresenta una scelta perfetta per professionisti e appassionati. Descrizione del produttore: Il filtro FF15D24UF5 GR è progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni a 24VDC. Realizzato con materiali di alta qualità, questo filtro con ventilazione offre un'efficienza eccezionale, contribuendo a mantenere un funzionamento fluido e affidabile. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono un componente essenziale per chi cerca affidabilità e durata nel tempo. Ideale per vari impieghi elettrici, rappresenta una scelta perfetta per professionisti e appassionati.

larghezza

250 mm

altezza

250 mm

profondità

126 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

DC

grado di protezione (IP)

IP55

potenza nominale

31 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

230 METROC_ORA

emissione di rumori

59 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

12

Produttore

Filtro FF15D24UF5 GR con ventilazione, 24VDC, alta efficienza e durata, uso elettrico professionale