Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN013187.00001
Cod. Produttore
013187.00001

Informazioni di prodotto

Il filtro con ventilazione FF15D24NF GR garantisce efficienza e affidabilità per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo nell'installazione
  • Materiali robusti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione delle interferenze elettriche
  • Miglioramento della sicurezza dell'impianto
  • Efficienza energetica garantita dal funzionamento ottimale
Il filtro con ventilazione FF15D24NF GR è progettato per un'alimentazione a tensione continua di 24V. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre prestazioni eccellenti e affidabilità. La sua struttura robusta garantisce una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Con un design efficiente, il filtro contribuisce a mantenere un funzionamento ottimale dei dispositivi, assicurando un ambiente di lavoro sicuro e protetto. Descrizione del produttore: Il filtro con ventilazione FF15D24NF GR è progettato per un'alimentazione a tensione continua di 24V. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre prestazioni eccellenti e affidabilità. La sua struttura robusta garantisce una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Con un design efficiente, il filtro contribuisce a mantenere un funzionamento ottimale dei dispositivi, assicurando un ambiente di lavoro sicuro e protetto.

larghezza

250 mm

altezza

250 mm

profondità

126 mm

numero RAL

9005

tipo di tensione di alimentazione

DC

grado di protezione (IP)

IP54

potenza nominale

31 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

298 METROC_ORA

emissione di rumori

60 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

12

Produttore

Filtro con ventilazione FF15D24NF GR 24V DC alta efficienza per impianti elettrici professionali