Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN011185.00001
Cod. Produttore
011185.00001

Informazioni di prodotto

Filtro con ventilazione FF15A230UN2, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in ambienti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Materiali resistenti che assicurano lunga durata
  • Montaggio rapido per risparmio di tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica superiore
  • Funzionamento silenzioso e affidabile
  • Integrazione estetica in ambienti tecnici
Scopri il filtro con ventilazione FF15A230UN2 di alta qualità, progettato per un'alimentazione in corrente alternata. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo filtro è ideale per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. La sua progettazione innovativa assicura un'efficienza energetica superiore, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e funzionalità. Con un design elegante in grigio, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente tecnico. Descrizione del produttore: Scopri il filtro con ventilazione FF15A230UN2 di alta qualità, progettato per un'alimentazione in corrente alternata. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo filtro è ideale per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. La sua progettazione innovativa assicura un'efficienza energetica superiore, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e funzionalità. Con un design elegante in grigio, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente tecnico.

larghezza

250 mm

altezza

250 mm

profondità

113 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

grado di protezione (IP)

IP54

potenza nominale

42 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

230 METROC_ORA

emissione di rumori

52 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

12

Produttore

Filtro ventilazione FF15A230UN2 alta efficienza materiali resistenti applicazioni elettriche