Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN011197.00001
Cod. Produttore
011197.00001

Informazioni di prodotto

Il filtro con ventilazione FF15A115UNR2 garantisce un'efficace gestione dell'aria per prestazioni ottimali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali robusti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica migliorata
  • Funzionamento affidabile e continuo
  • Riduzione del rischio di surriscaldamento
Il filtro con ventilazione FF15A115UNR2 di colore grigio è progettato per garantire un'efficace gestione dell'aria in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è ideale per l'alimentazione in corrente alternata. La sua costruzione robusta assicura durabilità e prestazioni ottimali nel tempo. Perfetto per chi cerca soluzioni affidabili nel settore elettrico, questo filtro rappresenta un elemento essenziale per un funzionamento efficiente. Descrizione del produttore: Il filtro con ventilazione FF15A115UNR2 di colore grigio è progettato per garantire un'efficace gestione dell'aria in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è ideale per l'alimentazione in corrente alternata. La sua costruzione robusta assicura durabilità e prestazioni ottimali nel tempo. Perfetto per chi cerca soluzioni affidabili nel settore elettrico, questo filtro rappresenta un elemento essenziale per un funzionamento efficiente.

larghezza

250 mm

altezza

250 mm

profondità

112,2 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

grado di protezione (IP)

IP54

potenza nominale

39 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

238 METROC_ORA

emissione di rumori

52 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

12

Produttore

Filtro ventilazione FF15A115UNR2 grigio robusto per applicazioni elettriche corrente alternata