Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN009064.00001
Cod. Produttore
009064.00001

Informazioni di prodotto

Il filtro ventilato FF13PA115UN GR offre soluzioni efficienti per applicazioni elettriche con tensione AC.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e robusto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali resistenti per una lunga durata operativa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento efficiente che garantisce prestazioni ottimali
  • Riduzione dei consumi energetici grazie al filtro ventilato
  • Affidabilità e sicurezza per l’impianto elettrico
Scopri il filtro ventilato FF13PA115UN GR, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali resistenti, questo filtro è ideale per applicazioni che richiedono tensione di alimentazione AC. La sua costruzione robusta assicura un funzionamento efficiente e duraturo. Con il suo design innovativo, il filtro ventilato offre un'ottima soluzione per le tue esigenze elettriche. Scegli l'affidabilità e l'efficienza con questo prodotto essenziale. Descrizione del produttore: Scopri il filtro ventilato FF13PA115UN GR, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali resistenti, questo filtro è ideale per applicazioni che richiedono tensione di alimentazione AC. La sua costruzione robusta assicura un funzionamento efficiente e duraturo. Con il suo design innovativo, il filtro ventilato offre un'ottima soluzione per le tue esigenze elettriche. Scegli l'affidabilità e l'efficienza con questo prodotto essenziale.

larghezza

204 mm

altezza

204 mm

profondità

95,5 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

grado di protezione (IP)

IP54

potenza nominale

16 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

110 METROC_ORA

emissione di rumori

40 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

12

Produttore

Filtro ventilato FF13PA115UN GR alta efficienza per applicazioni elettriche AC robusto e durevole