Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN010426.00001
Cod. Produttore
010426.00001

Informazioni di prodotto

Il gruppo filtro FF13N garantisce prestazioni elevate e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di installazione grazie al design compatto
  • Materiale resistente per una lunga durata
  • Compatibilità con diversi ambienti grazie al colore RAL 9005

Vantaggi per il cliente finale:

  • Filtrazione efficace per prestazioni ottimali
  • Riduzione del consumo energetico grazie alla progettazione avanzata
  • Affidabilità e manutenzione ridotta nel tempo
Scopri il gruppo filtro FF13N, un accessorio di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato in materiale resistente, questo prodotto è rifinito nel classico colore RAL 9005, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua progettazione avanzata assicura una filtrazione efficace, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Scegli il gruppo filtro FF13N per un'esperienza di utilizzo senza compromessi. Descrizione del produttore: Scopri il gruppo filtro FF13N, un accessorio di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato in materiale resistente, questo prodotto è rifinito nel classico colore RAL 9005, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua progettazione avanzata assicura una filtrazione efficace, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Scegli il gruppo filtro FF13N per un'esperienza di utilizzo senza compromessi.

larghezza

203,9 mm

altezza

203,9 mm

profondità

29,5 mm

numero RAL

9005

grado di protezione (IP)

IP54

Grado di protezione (NEMA)

12

Produttore

Gruppo filtro FF13N compatto resistente colore RAL 9005 per applicazioni elettriche