Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN007730.00001
Cod. Produttore
007730.00001

Informazioni di prodotto

Scopri il gruppo filtro FF12N, progettato per garantire efficienza e affidabilità nel sistema elettrico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto.
  • Risparmio di tempo durante il montaggio.
  • Costruzione robusta per una lunga durata.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro impurità elettriche.
  • Risparmio energetico derivante da prestazioni ottimali.
  • Design elegante in RAL 9005 per un aspetto professionale.
Scopri il gruppo filtro FF12N, un elemento essenziale per garantire prestazioni ottimali nel tuo sistema elettrico. Realizzato in un elegante RAL 9005, questo filtro non solo offre un design sofisticato, ma anche un'efficace protezione contro le impurità. La sua costruzione di alta qualità assicura durata e affidabilità, rendendolo una scelta ideale per chi cerca efficienza e stile nel materiale elettrico. Un prodotto che unisce funzionalità e estetica per soddisfare le tue esigenze. Descrizione del produttore: Scopri il gruppo filtro FF12N, un elemento essenziale per garantire prestazioni ottimali nel tuo sistema elettrico. Realizzato in un elegante RAL 9005, questo filtro non solo offre un design sofisticato, ma anche un'efficace protezione contro le impurità. La sua costruzione di alta qualità assicura durata e affidabilità, rendendolo una scelta ideale per chi cerca efficienza e stile nel materiale elettrico. Un prodotto che unisce funzionalità e estetica per soddisfare le tue esigenze.

larghezza

150 mm

altezza

150 mm

profondità

29,2 mm

numero RAL

9005

grado di protezione (IP)

IP54

Grado di protezione (NEMA)

12

Produttore

Gruppo filtro FF12N design compatto robusto protezione impianti elettrici RAL 9005