Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN014216.00001
Cod. Produttore
014216.00001

Informazioni di prodotto

Il filtro con ventilazione FF12D24UN5 garantisce efficienza e affidabilità nelle applicazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:
- Facile installazione grazie al design compatto
- Risparmio di tempo nell’assemblaggio
- Materiale resistente per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:
- Ottimale filtrazione dell’aria per prestazioni elevate
- Risparmio energetico grazie a una ventilazione efficiente
- Affidabilità in ambienti elettrici critici

Il filtro con ventilazione FF12D24UN5 è progettato per un'alimentazione a tensione continua di 24V. Realizzato in un materiale resistente, questo prodotto offre un'efficace filtrazione dell'aria, garantendo prestazioni ottimali in ambienti elettrici. La sua costruzione robusta assicura durabilità e affidabilità, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso della ventilazione. Con un design funzionale, è perfetto per chi cerca soluzioni elettriche di alta qualità. Descrizione del produttore: Il filtro con ventilazione FF12D24UN5 è progettato per un'alimentazione a tensione continua di 24V. Realizzato in un materiale resistente, questo prodotto offre un'efficace filtrazione dell'aria, garantendo prestazioni ottimali in ambienti elettrici. La sua costruzione robusta assicura durabilità e affidabilità, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso della ventilazione. Con un design funzionale, è perfetto per chi cerca soluzioni elettriche di alta qualità.

larghezza

150 mm

altezza

150 mm

profondità

73,2 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

DC

grado di protezione (IP)

IP55

potenza nominale

7,4 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

35 METROC_ORA

emissione di rumori

42,5 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

12

Produttore

Filtro ventilazione FF12D24UN5 24V continuo, filtrazione aria efficiente, applicazioni elettriche