Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN007808.00001
Cod. Produttore
007808.00001

Informazioni di prodotto

Il filtro con ventilazione FF12D24UN GR offre soluzioni efficienti per l'installazione e l'uso quotidiano.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e funzionale
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali di alta qualità per una maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione del funzionamento dei dispositivi elettrici
  • Protezione efficace e lunga durata del filtro
  • Efficienza energetica garantita da un’alimentazione a 24V DC
Il filtro con ventilazione FF12D24UN GR è progettato per un'alimentazione a 24V DC, garantendo prestazioni affidabili in diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo filtro è ideale per ottimizzare il funzionamento dei tuoi dispositivi elettrici. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una protezione efficace. Con un design pratico e funzionale, il filtro FF12D24UN GR è una scelta eccellente per chi cerca efficienza e affidabilità. Descrizione del produttore: Il filtro con ventilazione FF12D24UN GR è progettato per un'alimentazione a 24V DC, garantendo prestazioni affidabili in diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo filtro è ideale per ottimizzare il funzionamento dei tuoi dispositivi elettrici. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una protezione efficace. Con un design pratico e funzionale, il filtro FF12D24UN GR è una scelta eccellente per chi cerca efficienza e affidabilità.

larghezza

150 mm

altezza

150 mm

profondità

73,7 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

DC

grado di protezione (IP)

IP54

potenza nominale

7,4 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

46 METROC_ORA

emissione di rumori

42,5 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

12

Produttore

Filtro con ventilazione FF12D24UN GR 24V DC alta qualità per dispositivi elettrici