Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN014615.00001
Cod. Produttore
014615.00001

Informazioni di prodotto

FF12D24NN53 GR FILTRO CON VENT a 24V offre prestazioni affidabili e facilità d'uso.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design compatto
  • Compatibilità con alimentazione DC a 24V
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza nella ventilazione per proteggere gli apparecchi elettrici
  • Risparmio energetico grazie alla gestione ottimale della ventilazione
  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano
Scopri il FF12D24NN53 GR FILTRO CON VENT a 24V, un prodotto della rinomata marca FN014615. Realizzato con materiali di alta qualità, questo filtro è progettato per operare con tensione di alimentazione DC, garantendo prestazioni ottimali. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni elettriche, assicurando una ventilazione efficace. Scegli un prodotto affidabile per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il FF12D24NN53 GR FILTRO CON VENT a 24V, un prodotto della rinomata marca FN014615. Realizzato con materiali di alta qualità, questo filtro è progettato per operare con tensione di alimentazione DC, garantendo prestazioni ottimali. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni elettriche, assicurando una ventilazione efficace. Scegli un prodotto affidabile per le tue esigenze elettriche.

larghezza

150 mm

altezza

150 mm

profondità

73 mm

numero RAL

9005

tipo di tensione di alimentazione

DC

grado di protezione (IP)

IP55

potenza nominale

7,4 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

35 METROC_ORA

emissione di rumori

42,5 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

3R

Produttore

Filtro con ventola FF12D24NN53 24V DC ventilazione efficiente applicazioni elettriche