Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN007907.00001
Cod. Produttore
007907.00001

Informazioni di prodotto

Il filtro con ventilatore FF12A115UN GR offre prestazioni elevate e affidabilità nel raffreddamento di impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida
  • Design compatto per facile integrazione
  • Materiali robusti per lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione del flusso d’aria per miglior raffreddamento
  • Riduzione dei consumi energetici grazie all’efficienza del ventilatore
  • Affidabilità e prestazioni costanti nel tempo
Il filtro con ventilatore FF12A115UN GR è un componente essenziale per il raffreddamento e la ventilazione in applicazioni elettriche. Progettato per un'alimentazione in corrente alternata, questo filtro garantisce un funzionamento efficiente e affidabile. La sua costruzione robusta assicura durabilità, mentre il design innovativo favorisce un flusso d'aria ottimale. Ideale per chi cerca prestazioni elevate e qualità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il filtro con ventilatore FF12A115UN GR è un componente essenziale per il raffreddamento e la ventilazione in applicazioni elettriche. Progettato per un'alimentazione in corrente alternata, questo filtro garantisce un funzionamento efficiente e affidabile. La sua costruzione robusta assicura durabilità, mentre il design innovativo favorisce un flusso d'aria ottimale. Ideale per chi cerca prestazioni elevate e qualità nel settore elettrico.

larghezza

150 mm

altezza

150 mm

profondità

73,2 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

grado di protezione (IP)

IP54

potenza nominale

19 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

67 METROC_ORA

emissione di rumori

40 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

12

Produttore

Filtro con ventilatore FF12A115UN GR alta efficienza raffreddamento impianti elettrici