Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN007827.00001
Cod. Produttore
007827.00001

Informazioni di prodotto

Il filtro con ventilazione FF12A115UFR GR offre soluzioni efficaci per sistemi elettrici, garantendo prestazioni elevate e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione del flusso d'aria per migliorare l’efficienza
  • Riduzione del consumo energetico
  • Affidabilità e prestazioni costanti nel tempo
Scopri il filtro con ventilazione FF12A115UFR GR, un prodotto di alta qualità progettato per offrire prestazioni eccellenti. Realizzato in materiali resistenti, questo filtro è ideale per applicazioni che richiedono alimentazione in corrente alternata. La sua costruzione robusta garantisce durabilità e affidabilità nel tempo. Ideale per chi cerca un prodotto efficiente e performante, il FF12A115UFR GR si distingue per la sua capacità di ottimizzare il flusso d'aria, rendendolo un elemento essenziale per il tuo sistema elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il filtro con ventilazione FF12A115UFR GR, un prodotto di alta qualità progettato per offrire prestazioni eccellenti. Realizzato in materiali resistenti, questo filtro è ideale per applicazioni che richiedono alimentazione in corrente alternata. La sua costruzione robusta garantisce durabilità e affidabilità nel tempo. Ideale per chi cerca un prodotto efficiente e performante, il FF12A115UFR GR si distingue per la sua capacità di ottimizzare il flusso d'aria, rendendolo un elemento essenziale per il tuo sistema elettrico.

larghezza

150 mm

altezza

150 mm

profondità

74 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

grado di protezione (IP)

IP54

potenza nominale

16 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

47 METROC_ORA

emissione di rumori

46 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

12

Produttore

Filtro ventilazione FF12A115UFR GR alta efficienza per sistemi elettrici AC