›

Fermo plastica CR-PH per relè CR-P, supporto per base PCB, uso elettronico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 531 4
Cod. Produttore ER 531 4
Cod. EAN 4013614373107

Informazioni principali

  • Descrizione: Fermo per relè CR-P
  • Compatibilità: CR-P socket
  • Materiale: Plastica resistente
  • Serie: CR-P
  • Tipo: Supporto per relè PCB
  • Applicazione: Fissaggio relè CR-P
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Norme tecniche: EN 61984, IEC 63000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The CR-PH holder is from the the CR-P (pcb) relay range. The plastic holder is suitable for CR-P sockets.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di sostegno

Accessorio

Serie

CR P

Fermo plastica CR-PH per relè CR-P, supporto per base PCB, uso elettronico