›

Fermo per relè CR-UH metallo resistente supporto universale per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 669 2
Cod. Produttore ER 669 2
Cod. EAN 4013614374388

Informazioni principali

  • Descrizione: Fermo per relè CR-U
  • Materiale: Metallo
  • Compatibilità: Tutti i socket CR-U
  • Serie: CR-U
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Tipo: Porta relè universale
  • Applicazione: Gamma CR-U
  • Certificazioni: EN 61984, IEC 63000

Descrizione del prodotto

Fermo per relè CR-UH progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile dei componenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto robusto e preciso dei relè, contribuisce a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Descrizione del produttore: The CR-UH holder is from the the CR-U (universal) relay range. This metal holder is suitable for all CR-U sockets.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di sostegno

Accessorio

Serie

CR U

Fermo per relè CR-UH metallo resistente supporto universale per installazioni elettriche