›

FERMO PER RELE CR-MH PLASTICA COMPATIBILE CON SOCKET CR-M USO ELETTRICO INDUSTRIALE

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 609 8
Cod. Produttore ER 609 8
Cod. EAN 4013614373817

Informazioni principali

  • Descrizione: Fermo per relè CR-M
  • Compatibilità: CR-M sockets
  • Materiale: Plastica resistente
  • Serie: CR-M
  • Certificazione: Conforme RoHS II
  • Uso: Supporto per relè miniatura
  • Dimensioni: Standard CR-M
  • Applicazione: Fissaggio sicuro relè

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The CR-MH holder is from the the CR-M (miniature) relay range. The plastic holder is suitable for CR-M sockets.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di sostegno

Accessorio

Serie

CR M

FERMO PER RELE CR-MH PLASTICA COMPATIBILE CON SOCKET CR-M USO ELETTRICO INDUSTRIALE