Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio Gestione Uscite di Sicurezza /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Struttura
larghezza
90 mm
altezza
75 mm
tipo di tensione di alimentazione
DC
Tipologia costruttiva
Tondo
Materiale del corpo
Acciaio
con piastra di ancoraggio
Tensione d'esercizio
12 ... 24 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te