› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

Feeder trunking canali portacavi 200x80 mm plastica bianco protezione IP40 per cavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC43028
Cod. Produttore 43028
Cod. EAN 8000126430288

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x80 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica
  • Grado protezione: IP40
  • Serie: LC43028
  • Certificazioni: CE, RoHS, REACH
  • Norme: EN 50085-1/2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canali portacavi di dimensioni 200x80 mm in colore bianco, ideali per organizzare e proteggere i cavi elettrici in ambienti residenziali e professionali. Realizzati con materiali resistenti, garantiscono durata e sicurezza nell'installazione elettrica, facilitando la gestione ordinata dei cablaggi. La superficie liscia e il design funzionale assicurano un montaggio semplice e un'estetica pulita, adatta a diversi contesti di utilizzo. Descrizione del produttore: Feeder Trunking, Length 2m, Width 200mm, Height 80mm, Plastic, White, Ingress Protection IP40
Feeder trunking canali portacavi 200x80 mm plastica bianco protezione IP40 per cavi elettrici