Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC03067
Cod. Produttore
03067
Cod. EAN
8000126030679

Informazioni di prodotto

FEEDER TRUNKING 150X80 RAL7030

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canali portacavi di dimensioni 150x80 mm, realizzati in materiale resistente e di colore grigio. Progettati per organizzare e proteggere cavi elettrici, garantiscono una gestione ordinata degli impianti elettrici, facilitando l’installazione e la manutenzione. Ideali per ambienti professionali e civili, assicurano durata e funzionalità nel tempo. Descrizione del produttore: Feeder Trunking, Length 2m, Width 150mm, Height 80mm, Plastic, Grey, Ingress Protection IP40

Produttore

ABB

Feeder trunking canali portacavi 150x80 mm plastica grigio protezione IP40 per impianti elettrici professionali e civili