Descrizione del prodotto
Canali portacavi di dimensioni 60x60 mm, realizzati in materiale resistente e durevole, ideali per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Il colore bianco conferisce un aspetto pulito e discreto, adatto a diversi ambienti e installazioni elettriche. Progettati per facilitare la gestione dei cablaggi, garantiscono sicurezza e ordine negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Feeder Trunking, Length 2m, Width 60mm, Height 60mm, Plastic, White, Ingress Protection IP40