› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

Feeder trunking 80x60 mm plastica grigio protezione cavi industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC03054
Cod. Produttore 03054
Cod. EAN 8000126030549

Informazioni principali

  • Dimensioni: 80x60 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Materiale: Plastica
  • Colore: Grigio
  • Grado protezione: IP40
  • Serie: LC03054
  • Certificazioni: CE, RoHS, REACH
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canali portacavi di dimensioni 80x60 mm, realizzati in materiale resistente e di colore grigio, ideali per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili. Progettati per facilitare l'installazione e garantire una gestione ordinata degli impianti elettrici, assicurano durabilità e sicurezza nel tempo. Descrizione del produttore: Feeder Trunking, Length 2m, Width 80mm, Height 60mm, Plastic, Grey, Ingress Protection IP40
Feeder trunking 80x60 mm plastica grigio protezione cavi industriale e civile