Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC03053
Cod. Produttore
03053
Cod. EAN
8000126030532

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 60x60 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Materiale: Plastica
  • Colore: Grigio
  • Grado protezione: IP40
  • Serie: LC03053
  • Conformità: CE 2021
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canali portacavi di dimensioni 60x60 mm, realizzati in materiale resistente, ideali per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Disponibili in colore grigio, garantiscono un'installazione ordinata e sicura degli impianti elettrici, facilitando la gestione dei cablaggi in ambienti residenziali e industriali. La struttura robusta assicura durata nel tempo e protezione contro danni meccanici. Descrizione del produttore: Feeder Trunking, Length 2m, Width 60mm, Height 60mm, Plastic, Grey, Ingress Protection IP40

Produttore

ABB

Feeder Trunking 60x60 mm Canale Portacavi Plastica Grigio IP40 per Impianti Elettrici