Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC43003
Cod. Produttore
43003
Cod. EAN
8000126430035

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC43003
  • Lunghezza: 2m
  • Larghezza: 60mm
  • Altezza: 40mm
  • Materiale: Plastica
  • Colore: Bianco
  • Grado protezione: IP40
  • Marcatura CE: 2021

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canali portacavi di dimensioni 60x40 mm, realizzati in materiale resistente e di colore bianco, ideali per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in ambienti residenziali e commerciali. Progettati per garantire facilità di installazione e una gestione ordinata degli impianti elettrici, assicurano durata e sicurezza nel tempo. Descrizione del produttore: Feeder Trunking, Length 2m, Width 60mm, Height 40mm, Plastic, White, Ingress Protection IP40

Produttore

ABB

Feeder trunking 60x40 mm canale portacavi bianco plastica IP40 2m uso residenziale e commerciale