› Canalizzazioni

Feeder trunking 120x80 mm plastica grigio protezione cavi impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC03066
Cod. Produttore 03066
Cod. EAN 8000126030662

Informazioni principali

  • Dimensioni: 120x80 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Materiale: Plastica
  • Colore: Grigio
  • Grado protezione: IP40
  • Certificazioni: CE, RoHS, REACH
  • Norme: EN 50085-1/2
  • Serie: Feeder Trunking

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale portacavi di dimensioni 120x80 mm, realizzato in materiale resistente e durevole, ideale per l'organizzazione e la protezione di cavi elettrici. Il colore grigio conferisce un aspetto neutro e professionale, adatto a installazioni in ambienti industriali e civili. Progettato per facilitare la posa e la gestione ordinata dei cavi, garantendo sicurezza e funzionalità negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Feeder Trunking, Length 2m, Width 120mm, Height 80mm, Plastic, Grey, Ingress Protection IP40
Feeder trunking 120x80 mm plastica grigio protezione cavi impianti elettrici industriali e civili