› Canalizzazioni

Feeder trunking 100x80 mm plastica grigio IP40 per organizzazione cavi elettrici industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC03065
Cod. Produttore 03065
Cod. EAN 8000126030655

Informazioni principali

  • Dimensioni: 100x80 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Plastica
  • Protezione: IP40
  • Norme: EN 50085-1/2
  • Marcatura CE: 2021
  • Serie: LC03065

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale portacavi di dimensioni 100x80 mm, realizzato in materiale resistente e durevole. Progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici, garantisce un'installazione ordinata e sicura. Disponibile in colore grigio, si adatta perfettamente a diversi ambienti industriali e civili, assicurando una gestione efficiente del cablaggio elettrico. Descrizione del produttore: Feeder Trunking, Length 2m, Width 100mm, Height 80mm, Plastic, Grey, Ingress Protection IP40
Feeder trunking 100x80 mm plastica grigio IP40 per organizzazione cavi elettrici industriale e civile