› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

Feeder trunking 100x40 mm plastica bianco protezione cavi ambienti domestici e professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC43005
Cod. Produttore 43005
Cod. EAN 8000126430059

Informazioni principali

  • Dimensioni: 100x40 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Materiale: Plastica
  • Colore: Bianco
  • Grado protezione: IP40
  • Serie: LC43005
  • Conformità: CE 2021
  • Norme: EN 50085-1/2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale portacavi di dimensioni 100x40 mm, realizzato in materiale resistente e di colore bianco, ideale per l'organizzazione e la protezione di cavi elettrici in ambienti domestici e professionali. Progettato per garantire facilità di installazione e un aspetto ordinato, questo canale assicura una gestione sicura e funzionale degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Feeder Trunking, Length 2m, Width 100mm, Height 40mm, Plastic, White, Ingress Protection IP40
Feeder trunking 100x40 mm plastica bianco protezione cavi ambienti domestici e professionali