› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA

FEED-IN 25/30 3P morsetto isolato terminale pin 30mm uso elettrico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELA204805
Cod. Produttore A204805
Cod. EAN 8012542048053

Informazioni principali

  • Descrizione: Morsetto isolato L
  • Lunghezza: 30 mm
  • Connessione: Pin connection
  • Serie: FEED-IN
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-7-1
  • Marcatura CE: 1997
  • RoHS: Conforme

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Insulated terminal with pin connection, length: 30 mm.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Altro

sezione max. del conduttore

50 mm²

larghezza del morsetto

18 mm

adatto per collegamento conduttore circolare

Max. corrente d'esercizio nominale Ie

80 A

larghezza della sbarra collettrice

17 ... 17 mm

Serie

FEED IN

FEED-IN 25/30 3P morsetto isolato terminale pin 30mm uso elettrico industriale