Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
con marchio Q
diametro
90 mm
altezza
40 mm
numero max. collegabile in rete
32
collegabile in rete tramite cavo
tipo di tasto test/pausa
non pertinente
colore
Bianco
tipo di tensione di alimentazione
DC
alimentazione di corrente primaria
alimentazione elettrica
principio attivo
differenziale termico
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te