Prodotti /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80SD9U00121
Cod. Produttore
80SD9U00121
Cod. EAN
8033959747018

Informazioni di prodotto

Rivelatore ottico termico convenzionale, linea C400

Documentazione tecnica

I rivelatori combinati a doppia tecnologia (fumo-calore) basano il loro funzionamento sul principio della diffusione della luce causata dalle particelle di fumo presenti nell’aria (effetto TYNDALL) e sul controllo della temperatura all’interno dell’area in cui sono installati. Un microcontrollore analizza e confronta il segnale che riceve da un sensore di temperatura di precisione tipo NTC, attivando l’allarme se la temperatura supera i 58 °C. Il rivelatore ha la funzione del controllo automatico di guadagno; un microcontrollore calcola la compensazione della lettura per mantenere una sensibilità costante nel tempo.

con marchio Q

diametro

90 mm

altezza

40 mm

numero max. collegabile in rete

32

collegabile in rete tramite cavo

tipo di tasto test/pausa

non pertinente

colore

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

DC

alimentazione di corrente primaria

alimentazione elettrica

principio attivo

combinazione

Produttore

FDOT400 RIVELATORE OTTICO/TERMOVELOCIMETRICO CONVENZIONALE