Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKNXI0035
Cod. Produttore
KNXI0035
Cod. EAN
4016779877879

Informazioni di prodotto

FCL/S2.6.1.1 Blower Actuator, 2-fold, 6 A, MDRC
Descrizione del produttore: Controls two blowers or fans with up to three fan speeds via step or changeover control. Furthermore two additional equipments like a damper or valve can be switched by two floating outputs. Optionaly the second fan output can be switched to three switch outputs. The fan speed can be directly choosen, increased and decreased as well as controlled by the control value of a external closed-loop controller.

corrente d’uscita max.

6 A

funzione di protezione valvola

tensione di commutazione

230 V

sistema bus EIB/KNX

max. corrente di commutazione (carico ohmico)

6 A

accoppiamento bus incluso

grandezza regolante commutante

numero di uscite

2

tipo di montaggio

AMD

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

6

Serie

Blower Actuators

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

Attuatore ventilconvettore doppio 6A controllo velocità 3 livelli per HVAC