Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /
Informazioni di prodotto
tipo di fibra
Singlemode 9/125
numero di fibre
1
colore del rivestimento
Bianco
categoria
OS2
materiale del rivestimento
PVC
tipo di filo
Altro
numero di fibre per ogni filo
cavo senza metallo
diametro esterno circa
4 mm
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6
Eca
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te