Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8216370000
Cod. Produttore
8216370000
Cod. EAN
4008190263584

Informazioni di prodotto

  • Serie: FBK
  • Funzione: Collegamento PLC
  • Tipo: Cavo confezionato
  • Trasmissione: Dati e segnali
  • Modello: FBK 40/200 RK
  • Applicazione: Interfaccia PLC
Il prodotto FBK 40/200 RK è un componente elettrico progettato per l'impiego con segnali digitali, caratterizzato da un numero di poli pari a 40.0000. È dotato di un'esecuzione specifica per il collegamento elettrico lato scatola tramite una serie di connettori, mentre il collegamento lato campo è classificato come altro. Questo dispositivo è ideale per applicazioni PLC e apparecchiature che richiedono una gestione affidabile dei segnali digitali, garantendo prestazioni elevate e compatibilità con sistemi di automazione industriale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cavo confezionato per il collegamento elettrico e la trasmissione di informazioni tra il PLC e l'interfaccia per PLC.

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

40

lunghezza

2 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Serie di connettori

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

adatto per segnali digitali

Serie

FBK

Produttore

Cavo FBK 40/200 RK 40 poli collegamento PLC elettrico