Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8216360000
Cod. Produttore
8216360000
Cod. EAN
4008190264673

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FBK 40/150 RK
  • Serie: FBK
  • Funzione: Collegamento PLC
  • Tipo cavo: Trasmissione dati
  • Applicazione: Interfaccia PLC

Documentazione tecnica

Il prodotto FBK 40/150 RK è un componente elettrico progettato per applicazioni con segnali digitali. Caratterizzato da 40 poli, è ideale per il collegamento in serie di connettori, garantendo un'installazione sicura e affidabile. Questo dispositivo è specificamente realizzato per l'uso in sistemi di controllo e automazione, offrendo compatibilità con altri apparecchi PLC. La sua configurazione è studiata per facilitare il collegamento elettrico sia lato scatola che lato campo, assicurando prestazioni ottimali in ambienti industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cavo confezionato per il collegamento elettrico e la trasmissione di informazioni tra il PLC e l'interfaccia per PLC.

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

40

lunghezza

1,5 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Serie di connettori

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

adatto per segnali digitali

Serie

FBK

Produttore

Cavo FBK 40/150 RK 40 poli per impianti elettrici industriali