Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8564200000
Cod. Produttore
8564200000
Cod. EAN
4032248238569

Informazioni di prodotto

FBCon PA CG 4way Ex

Documentazione tecnica

Connettore FBCON in policarbonato PA CG a 4 vie, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche nei sistemi di bus di campo. Questo componente assicura una facile installazione e una robusta resistenza meccanica, ideale per applicazioni industriali che richiedono prestazioni stabili e durature. La sua struttura compatta e funzionale contribuisce a ottimizzare lo spazio e a mantenere elevati standard di efficienza elettrica. Descrizione del produttore: Distributore bus di campo con approvazione ATEX per zone EX.

larghezza

80 mm

altezza

37 mm

grado di protezione (IP)

IP66

Serie

Componenti per bus di campo

Produttore

Connettore FBCON policarbonato PA CG 4 vie approvazione ATEX per bus di campo industriale