Descrizione del prodotto
Fascette di fissaggio nere TYRAP 7x150 mm, ideali per il cablaggio e l'organizzazione di cavi elettrici. Realizzate in materiale resistente, garantiscono una presa sicura e duratura, adatte per uso professionale e domestico. Confezione da 50 pezzi per una gestione efficiente dei tuoi impianti elettrici. Descrizione del produttore: Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (221 F), Weather and Ultraviolet Resistant Polyamide (Nylon 6.6) for Indoor or Outdoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 150mm (5.9 inches), Width of 6.9mm (0.27 Inch), Thickness of 1.5mm (0.06 inches), Tensile Strength Rating of 540 Newtons (120 Pounds), Euroslot Packaging