Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABTY100-18-M
Cod. Produttore
TY100-18-M
Cod. EAN
5415022524147

Informazioni di prodotto

80N NAT CABLE TIE 100MM OEM

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascette di fissaggio in nylon di alta qualità, modello TYFAST 2,5x100 mm, colore naturale. Progettate per garantire una tenuta sicura e duratura in applicazioni elettriche, offrono resistenza meccanica e stabilità nel tempo. Ideali per l'organizzazione e la gestione dei cavi, queste fascette sono adatte a un ampio range di utilizzi grazie alla loro versatilità e robustezza. Confezionate in quantità da 1000 pezzi, rappresentano una soluzione efficiente per installazioni professionali. Descrizione del produttore: "Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius for Indoor Applications, UL/IEC 62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 100mm, Width of 2.5mm, Thickness of 1mm, Tensile Strength Rating of 80 Newtons, 1000 Pack"

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Produttore

ABB

Fascette nylon TYFAST 2,5x100 mm naturali 80N resistenza per applicazioni elettriche indoor confezione 1000 pezzi

€ 0,0227 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 1000 pz.
Qta imballo: 1000 pz.