Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABTYC29MX
Cod. Produttore
TYC29MX
Cod. EAN
5414363067214

Informazioni di prodotto

CABLE TIE 85LB 30IN UV BLK NYLON 12
Fascette di fissaggio in nylon PA12 di colore nero, dimensioni 7,6 x 771 mm, ideali per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata. Progettate per garantire un fissaggio sicuro e stabile di cavi e componenti, sono adatte a utilizzi professionali grazie alla loro robustezza e qualità dei materiali. Confezione da 500 pezzi per un'ampia disponibilità in cantiere o magazzino. Descrizione del produttore: Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 12) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, Length of 770mm (30.3 Inches), Width of 7.6mm (0.30 Inch), Thickness of 1.52mm (0.06 Inch), Tensile Strength Rating of 400 Newtons (90 Pounds), Bulk Pack

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Produttore

ABB

Fascette nylon PA12 nere 7,6x771 mm resistenti UV uso elettrico confezione 500 pezzi