› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascette nylon nere resistenti UV 188mm 220N uso interno esterno 100 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY175-50X-100
Cod. Produttore TY175-50X-100
Cod. EAN 5414363075165

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide Nylon 6.6
  • Temperatura max: 105 °C
  • Resistenza UV: Alta, uso interno/esterno
  • Dimensioni: 188x4.7x1.2 mm
  • Resistenza trazione: 220 Newton
  • Confezione: 100 pezzi
  • Certificazioni: UL/IEC 62275 Tipo 2/21S
  • Serie: CABLE TIES AND ACCESSORIES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius, Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/IEC 62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 188mm, Width of 4.7mm, Thickness of 1.2mm , Tensile Strength Rating of 220 Newtons, 100 Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,2 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

diametro del fascio

3,17 ... 44 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascette nylon nere resistenti UV 188mm 220N uso interno esterno 100 pezzi
€ 0,0575 x 1 pz.
(pz.)