› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascette nylon naturale 3,5x290 mm resistenza 180N per fissaggio cavi elettrici confezione 100 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY300-40-100
Cod. Produttore TY300-40-100
Cod. EAN 5414363063841

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide Naturale
  • Temperatura max: 85°C
  • Applicazione: Interni
  • Normativa: UL/IEC 62275 Tipo 2/21
  • Lunghezza: 290 mm
  • Larghezza: 3,6 mm
  • Spessore: 1,2 mm
  • Serie: CABLE TIES AND ACCESSORIES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fascette di serraggio in nylon naturale TYFAST, dimensioni 3,5x290 mm, confezione da 100 pezzi. Progettate per garantire resistenza e durata nell’uso elettrico, sono ideali per il fissaggio ordinato di cavi e fili, assicurando un’installazione sicura e professionale. La qualità del materiale assicura stabilità nel tempo e resistenza agli agenti esterni, rendendo queste fascette adatte a molteplici applicazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius for Indoor Applications, UL/IEC 62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 290mm, Width of 3.6mm, Thickness of 1.2mm, Tensile Strength Rating of 180 Newtons, 100 Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,2 mm

Resistenza alla trazione min.

180 N

diametro del fascio

6,35 ... 102 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascette nylon naturale 3,5x290 mm resistenza 180N per fissaggio cavi elettrici confezione 100 pezzi
€ 0,0703 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.