› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascette nylon 3,5x143 mm resistenti 180N per fissaggio cavi uso interno ed esterno confezione 100 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY125-40-100
Cod. Produttore TY125-40-100
Cod. EAN 5414363060543

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide Naturale
  • Temperatura max: 85°C
  • Applicazione: Interna
  • Normativa: UL/IEC 62275 Tipo 2/21
  • Lunghezza: 143 mm
  • Larghezza: 3,6 mm
  • Spessore: 1,2 mm
  • Serie: CABLE TIES AND ACCESSORIES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fascette in nylon di alta qualità per applicazioni elettriche, con dimensioni 3,5x143 mm. Progettate per garantire una presa sicura e duratura, sono ideali per il fissaggio e l'organizzazione di cavi e fili in ambienti industriali e domestici. Il materiale resistente assicura una lunga durata e una buona resistenza agli agenti atmosferici, rendendole adatte anche per utilizzi esterni. Confezione da 100 pezzi per un uso pratico e conveniente. Descrizione del produttore: Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius for Indoor Applications, UL/IEC 62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 143mm, Width of 3.6mm, Thickness of 1.2mm, Tensile Strength Rating of 180 Newtons, 100 Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,2 mm

Resistenza alla trazione min.

180 N

diametro del fascio

1,5 ... 32 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascette nylon 3,5x143 mm resistenti 180N per fissaggio cavi uso interno ed esterno confezione 100 pezzi
€ 0,0364 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.