› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascette fissaggio TYFAST 4,6x366 mm nylon nero UV resistenti per cavi elettrici 100 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY400-50X-100
Cod. Produttore TY400-50X-100
Cod. EAN 5414363075363

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide (Nylon 6.6)
  • Temperatura max: 105°C
  • Resistenza UV: Alta
  • Lunghezza: 365 mm
  • Larghezza: 4,7 mm
  • Spessore: 1,2 mm
  • Resistenza a trazione: 220 N
  • Serie: CABLE TIES AND ACCESSORIES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fascette di fissaggio TYFAST nere, dimensioni 4,6 x 366 mm, confezione da 100 pezzi. Realizzate in materiale resistente, sono ideali per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Queste fascette garantiscono un fissaggio sicuro e ordinato di cavi e componenti elettrici, facilitando l'organizzazione degli impianti. La loro robustezza le rende adatte sia per uso professionale sia per installazioni domestiche. Descrizione del produttore: Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius, Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/IEC 62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 365mm, Width of 4.7mm, Thickness of 1.2mm , Tensile Strength Rating of 220 Newtons, 100 Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,2 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

diametro del fascio

3,17 ... 102 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascette fissaggio TYFAST 4,6x366 mm nylon nero UV resistenti per cavi elettrici 100 pezzi
€ 0,108 x 1 pz.
(pz.)