Descrizione del prodotto
Fascette di fissaggio di colore nero, dimensioni 4,8 x 186 mm, ideali per l'organizzazione e il fissaggio di cavi elettrici. Realizzate con materiali resistenti, garantiscono durata e affidabilità nelle installazioni elettriche, facilitando la gestione ordinata dei cablaggi. Confezione da 100 pezzi adatta sia per uso professionale che domestico. Descrizione del produttore: Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (222 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 185.67mm (7.31 Inches), Width of 4.9mm (0.19 Inches), Thickness of 1.09mm (0.043 Inches), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 Pounds), Euroslot Packaging