Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGH8
Cod. Produttore
GH8
Cod. EAN
8016692571331

Informazioni di prodotto

  • Diametro foro: 8 mm
  • Tipo fissaggio: a muro
  • Compatibilità: serie G
  • Inserimento fascetta: in fessura testa
  • Quantità consigliata: 100 pz
  • Materiale: non specificato
  • Applicazione: fissaggio sicuro
  • Serie: CEGH8
Tassello di fissaggio a innesto da 8 mm realizzato in plastica di alta qualità con poliammide, progettato per garantire un fissaggio sicuro e resistente. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto stabile e durevole. La sua struttura robusta assicura facilità di installazione e lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Thailandia Descrizione del produttore: Stesse caratteristiche delle fascette serie G. Per il fi ssaggio a muro in fori da Ø 8 mm. La fascetta può essere inserita nell'apposita fessura della testa.

colore

Nero

larghezza

20 mm

altezza

40,5 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

15 mm

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Tassello a innesto

diametro del foro di fissaggio

8 mm

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Produttore

Tassello fissaggio 8 mm foro muro automazione industriale