› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

FASCETTE-CON VITE DI MASSA D 58-75

Cod. Rexel LE81388
Cod. Produttore 81388
Cod. EAN 8009561113954

Informazioni principali

  • Larghezza: 12,5 mm
  • Diametro esterno: 58-75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Meccanismo: Monoblocco con vite
  • Vite: Testa esagonale
  • Collegamento massa: Tramite vite
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fascette di fissaggio in acciaio zincato (meccanismo a monoblocco e vite di chiusura a testa esagonale) con collegamento di messa a terra tramite vite. Larghezza 12,5mm. Diametro esterno guidacavo min. - max: 58 - 75mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

numero max. di tubi

1

chiuso

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

adatto per diametro tubo

58 ... 75 mm

Serie

RTA

FASCETTE-CON VITE DI MASSA D 58-75